Protection standard :
Pour la protection des embases selon DIN EN 12351. Adapté aux embases PN 10 à PN 400 et DN 10 et DN 250 conformément aux normes DIN 2501 partie 1, American National Standard ANSI B 16.5 et British Standards BS 4504 et BS 1560. Convient également à la norme BASF Company 14-150.
Polyvalence :
Les nervures permettent de couvrir des tolérances plus grandes.
Informations complémentaires :
Couvre les ouvertures, les rebords d'étanchéité et les trous de vis. Evite d'arracher la pièce par inadvertance.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!