Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bouchon femelle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouchon femelle

Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire

  • Matière: Laiton
  • Couleur: Couleur laiton

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Filetage de raccordement Longueur Poids du produit (par pièce) Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5275900195
3/8 pouce 10 mm 11 g Laiton
10 pcs
5275900196
1/2 pouce 10 mm 16 g Laiton
10 pcs
5275900197
3/4 pouce 10 mm 30 g Laiton
10 pcs
5275900198
1 pouce 10 mm 54 g Laiton
10 pcs
5275900199
1 1/4 pouce 45 mm 62 g Laiton
5 pcs
5275900200
1 1/2 pouce 51 mm 70 g Laiton
2 pcs
5275900201
2 pouces 64 mm 80 g Laiton
2 pcs
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
Information on price display
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
Qualité de la matière


  • Les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression

Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N


Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000