Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon mâle
Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité de la matière
- Les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression
Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N
Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000
Utilisable dans les domaines de la plomberie et du chauffage sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!