Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon d'étanchéité GPN 735
Bouchon d’étanchéité GPN 735 avec filetage gaz (impérial)
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
Protection standard :
Pour boucher les trous de perçage selon DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Effet d'étanchéité :
Une lèvre d'étanchéité sur le pourtour (sans rupture de forme) empêche la pénétration et la fuite de liquides dans la limite de certains seuils.
Robuste :
Fabrication en polyamide de haute qualité résistante aux chocs.
Informations complémentaires :
Assemblage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé. Particulièrement adapté aux processus de nettoyage, d'essai, de peinture ou aux transports.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!