Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchons d'oreilles avec cordon x-100
Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants
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
Toujours disponibles rapidement grâce au cordon de sécurité
Très bonne isolation
Excellente transmission du son de la voix
Très confortables, donc pas de réticence à les porter
La surface fermée empêche la pénétration de corps étrangers et de particules de poussière dans le bouchon d'oreilles
Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :
- Réduit la pression de contact au niveau de l'ouverture du conduit auditif
- Adaptation douce et optimale au conduit auditif
- Insertion correcte rapide
- Bouchon d'oreilles facile à retirer
Pour les applications impliquant une pollution sonore sur le long terme
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!