Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bouchons d'oreilles avec cordon

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouchons d'oreilles avec cordon

Les ailettes souples rendent ces bouchons d'oreilles très agréables à porter

  • Valeur d'atténuation SNR: 27 dB
  • Valeur d'atténuation L: 22 dB
  • Valeur d'atténuation M: 24 dB
  • Valeur d'atténuation H: 27 dB
  • Norme EN: 352
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
Art. N° Valeur d'atténuation SNR Valeur d'atténuation L Valeur d'atténuation M Valeur d'atténuation H Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899300338
27 dB 22 dB 24 dB 27 dB
4 pcs
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
  • Toujours à portée de main grâce au cordon de sécurité

  • Forte isolation contre le bruit avec bonne reconnaissance des signaux et de la voix

  • Agréables à porter grâce aux ailettes souples

  • Fournis dans une boîte de stockage pratique