Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bougies pour la motoculture

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bougies pour la motoculture

Les bougies d'allumage Würth ont été conçues spécifiquement pour être utilisées sur les tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses

  • Diamètre du filetage: 14 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Dimension externe de la tête de clé Diamètre du filetage Quantité Cdt
Prix/Cdt
08311005
16mm 75,4 mm 16 mm 14 mm
1 pcs
08311001
19mm 52,45 mm 19 mm 14 mm
1 pcs
08311002
19mm 50,5 mm 19 mm 14 mm
1 pcs
08311004
19mm 58,7 mm 19 mm 14 mm
1 pcs
08311003
21mm 71,9 mm 21 mm 14 mm
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
  • Spécialement conçues pour la motoculture de plaisance et notamment pour les tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses

  • Allumage optimal

  • Démarrage facile, même par temps froid

  • Performances optimales du moteur

  • Combustion complète, gaz d'échappement propres

  • Durée de vie de la bougie prolongée