Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon 2 ergots tête fraisée 90°, acier zingué
Boulon 2E TF avec écrou hexagonal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Boulon conforme à la norme ISO 5713
Vis conforme à la norme NF E 27.355
Ecrou conforme aux normes ISO 4032 / DIN 934 / NF E 25.401
Boulonnerie agricole : pour les versoirs, les contreseps, les pointes de marathon et les socs de rasettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!