Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale à filetage total SB-FITTINGS, DIN EN 15048-1
Vis à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal DIN EN ISO 4032, acier zingué galvanisé 8.8 (A2K). Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier zingué galvanisé 8.8 (A2K).
- Boulon hexagonal, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des compatibilités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!