Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC - 1
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC - 2
Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC

Tête ronde bombée, collet carré

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 5.8
  • Finition: Zingué
  • Diamètre de tête: 14 mm
  • Hauteur de tête: 3 mm
  • Normes: DIN 603
  • Forme de tête: Tête ronde plate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Matière Classe de résistance Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
022399620
20 mm Acier 5.8 Zingué
100 pcs
022399616
16 mm Acier 5.8 Zingué
100 pcs
022399612
12 mm Acier 5.8 Zingué
100 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Ecrou hexagonal à embase crantée

  • Vis à tête large et collet bas

  • Filetage total

  • Livré écrou dévissé

  • TRCC : Tête Ronde Bombée, Collet Carré

Ecrou conforme à la norme DIN 6923