Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon à œil
Boulon à œil - 1
Boulon à œil - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon à œil

Acier inoxydable A4

  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Niveau de brillance: Poli
  • Forme de tête: Avec œillet
  • Forme de filetage: Filetage métrique
  • Type de filetage: Filetage total

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre intérieur de l'œil Epaisseur de l'anneau Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176059001
M6 40 mm 15 mm 5 mm
5176059002
M6 60 mm 15 mm 5 mm
5176059003
M6 80 mm 15 mm 5 mm
5176059004
M8 80 mm 20 mm 6 mm
5176059005
M8 100 mm 20 mm 6 mm
5176059006
M10 100 mm 25 mm 8 mm
5176059007
M12 120 mm 30 mm 10 mm
10 pcs