Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon à tête bombée à collet carée
Boulon à tête bombée à collet carée - 1
Boulon à tête bombée à collet carée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon à tête bombée à collet carée

Boulonnerie agricole TRCC

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 8.8
  • Finition: Brut
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Diamètre de tige: mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0223316100
M16 100 mm 38 mm 8,95 mm
50 pcs
0223316120
M16 120 mm 38 mm 8,95 mm
50 pcs
0223316140
M16 140 mm 38 mm 8,95 mm
50 pcs
0223318120
M18 120 mm 42 mm 9,5 mm
50 pcs