Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête ronde à fente
Vis à tête ronde à fente - 1
Vis à tête ronde à fente - 2
Vis à tête ronde à fente - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde à fente

W-0231, acier 4.8, zingué, avec fente

  • Normes: CS
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 4.8
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête ronde plate
  • Type d’entrainement: Fente
  • Empreinte: Fente
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 49 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
02314 40
M4 40 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02314 20
M4 20 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02314 15
M4 15 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02314 50
M4 50 mm 10 mm 2,2 mm
100 pcs
02316 80
M6 80 mm 15 mm 4,4 mm
50 pcs
02318 90
M8 90 mm 20 mm 4,4 mm
50 pcs
02315 40
M5 40 mm 12,5 mm 2,7 mm
200 pcs
02315 60
M5 60 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 pcs
02315 35
M5 35 mm 12,5 mm 2,7 mm
200 pcs
02316 90
M6 90 mm 15 mm 3,3 mm
50 pcs
02316 10
M6 10 mm 15 mm 3,3 mm
200 pcs
02315 20
M5 20 mm 12,5 mm 2,7 mm
200 pcs
02315 30
M5 30 mm 12,5 mm 2,7 mm
200 pcs
02315 15
M5 15 mm 12,5 mm 2,7 mm
200 pcs
02314 10
M4 10 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02314 25
M4 25 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02315 25
M5 25 mm 12,5 mm 2,7 mm
200 pcs
02314 35
M4 35 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02314 30
M4 30 mm 10 mm 2,2 mm
200 pcs
02315 50
M5 50 mm 12,5 mm 2,7 mm
100 pcs
023110 80
M5 80 mm 25 mm 5,5 mm
50 pcs
02316 60
M6 60 mm 14 mm 3,3 mm
50 pcs
02316 20
M6 20 mm 14 mm 3,3 mm
200 pcs
023110 20
M10 20 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
02316 25
M6 25 mm 14 mm 3,3 mm
200 pcs
02316 30
M6 30 mm 14 mm 3,3 mm
200 pcs
02316 35
M6 35 mm 14 mm 3,3 mm
100 pcs
02316 40
M6 40 mm 14 mm 3,3 mm
100 pcs
02316 50
M6 50 mm 14 mm 3,3 mm
100 pcs
02318 15
M8 15 mm 19 mm 4,4 mm
100 pcs
02318 20
M8 20 mm 19 mm 4,4 mm
100 pcs
02318 25
M8 25 mm 19 mm 4,4 mm
100 pcs
02318 35
M8 35 mm 19 mm 4,4 mm
100 pcs
02318 40
M8 40 mm 19 mm 4,4 mm
100 pcs
02318 50
M8 50 mm 19 mm 4,4 mm
50 pcs
02318 70
M8 70 mm 19 mm 4,4 mm
50 pcs
02318 80
M8 80 mm 19 mm 4,4 mm
50 pcs
023110 60
M10 60 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
023110 30
M10 30 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
023110 25
M10 25 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
023110 70
M10 70 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
023110 35
M10 35 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
023110 40
M10 40 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
02316 70
M6 70 mm 14 mm 3,3 mm
50 pcs
02316 15
M6 15 mm 14 mm 3,3 mm
200 pcs
023110 50
M10 50 mm 24 mm 5,5 mm
50 pcs
02315 10
M5 10 mm 12 mm 2,7 mm
200 pcs
02318 30
M8 30 mm 19 mm 4,4 mm
100 pcs
02318 60
M8 60 mm 19 mm 4,4 mm
50 pcs
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
Une tête plate permet de répartir la surface de charge : pas d'endommagement des marchandises transportées dû aux têtes de vis saillantes.