Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon tête conique à méplat
Boulon tête conique à méplat - 1
Boulon tête conique à méplat - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon tête conique à méplat

Boulon TCO à méplat avec écrou hexagonal.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Construction robuste : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce boulon offre une résistance mécanique élevée, assurant une fixation solide et durable dans une variété d'applications industrielles et commerciales.
Tête conique à méplat : La tête conique du boulon permet une installation encastrée dans le matériau, offrant une finition esthétique et une réduction de l'effet de saillie. Le méplat permet une fixation sûre et facilite l'application du couple de serrage.
Écrou hexagonal : L'écrou hexagonal offre une surface de contact étendue, assurant une répartition uniforme de la charge et une fixation sécurisée. Sa conception permet un serrage efficace à l'aide d'une clé hexagonale standard.
Compatibilité : Les dimensions standardisées du boulon et de l'écrou garantissent une compatibilité universelle avec une large gamme d'écrous et de composants, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation dans diverses applications.
Fiabilité et durabilité : En tant que produit de la gamme Würth, ce boulon est soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances fiables et une durabilité à long terme, répondant ainsi aux exigences les plus strictes de l'industrie.