Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon tête conique à méplat
Boulon TCO à méplat avec écrou hexagonal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tête conique à méplat : La tête conique du boulon permet une installation encastrée dans le matériau, offrant une finition esthétique et une réduction de l'effet de saillie. Le méplat permet une fixation sûre et facilite l'application du couple de serrage.
Écrou hexagonal : L'écrou hexagonal offre une surface de contact étendue, assurant une répartition uniforme de la charge et une fixation sécurisée. Sa conception permet un serrage efficace à l'aide d'une clé hexagonale standard.
Compatibilité : Les dimensions standardisées du boulon et de l'écrou garantissent une compatibilité universelle avec une large gamme d'écrous et de composants, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation dans diverses applications.
Fiabilité et durabilité : En tant que produit de la gamme Würth, ce boulon est soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances fiables et une durabilité à long terme, répondant ainsi aux exigences les plus strictes de l'industrie.
Polyvalence d'utilisation : en construction métallique pour l'assemblage de structures métalliques telles que des charpentes, des cadres de bâtiments et des supports. En menuiserie pour la fiixation de composants en bois dans des assemblages structuraux ou décoratifs. En fabrication industrielle pour lla construction de machines, d'équipements industriels et d'outils. En automobile pour la fiixation de composants structurels ou mécaniques dans la construction ou la réparation de véhicules.
Équipement agricole : utilisation dans la fabrication et la maintenance d'équipements agricoles tels que les machines agricoles et les remorques, pour les pointes de marathon, les contreseps et les rasettes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!