Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis en T 4.6, zinguée
Vis en T 4.6, zinguée  - 1
Vis en T 4.6, zinguée  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis en T 4.6, zinguée

  • Matière: Acier non trempé
  • Finition: Bichromaté
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Largeur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0271016100
100 mm 11,81 mm 7,5 mm 10 mm
25 pcs
0271016120
120 mm 11,81 mm 7,5 mm 10 mm
25 pcs
0271016140
140 mm 11,81 mm 7,5 mm 10 mm
25 pcs
0271016160
160 mm 11,81 mm 7,5 mm 10 mm
25 pcs
0271018120
120 mm 14,17 mm 8,75 mm 12 mm
25 pcs
0271018140
140 mm 14,17 mm 8,75 mm 12 mm
25 pcs
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
Vis en T 4.6 zinguée