Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bouton de porte TYPE F
Bouton de porte TYPE F - 1
Bouton de porte TYPE F - 2
Bouton de porte TYPE F - 3
Bouton de porte TYPE F - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouton de porte TYPE F
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
  • Le bouton de porte et la rosace de base sont solidement fixés pour une meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Manipulation optimale grâce au bouton décalé
Indication

Les tiges carrées ou les tiges carrées en acier doivent être commandées séparément.



Des inserts taraudés et des vis métriques peuvent être utilisés pour le montage.



L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.