Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brads en bande 34° galvanisées
Pour les travaux d'agencement et de finitions (Série DA)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- En bande
- Inclainson 34°
- Galvanisées
- Diamètre de tête : 3,1 mm
- Diamètre nominal : 1,8 mm
- Compatibilité = NT65AA - 3441 - SFN1 - SFN40 - 32 - DC628KB
Pour les travaux d'agencement, de menuiseries, planchers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!