Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brads en bande 34° galvanisées

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brads en bande 34° galvanisées

Pour les travaux d'agencement et de finitions (Série DA)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • En bande

  • Inclainson 34°

  • Galvanisées

  • Diamètre de tête : 3,1 mm

  • Diamètre nominal : 1,8 mm

  • Compatibilité = NT65AA - 3441 - SFN1 - SFN40 - 32 - DC628KB
Article ni repris, ni échangé.