Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes MiniBrads

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes MiniBrads

Série JM

  • Diamètre nominal: 1,2 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme de tête: Tête plate

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300597
16 mm 1,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300598
19 mm 1,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300599
25 mm 1,2 mm Acier Zingué
5000 pcs
5088300600
30 mm 1,2 mm Acier Zingué
5000 pcs
5088300601
35 mm 1,2 mm Acier Zingué
5000 pcs
5088300602
40 mm 1,2 mm Acier Zingué
5000 pcs
5088300603
50 mm 1,2 mm Acier Zingué
4000 pcs
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
Galvanisées