Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de tirage pour bras de suspensions
Permet la pose, le positionnement et la fixation des barres de direction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Crée un dégagement maximal pour les travaux de réparation sans nécessiter de desserrer ou de déposer les différents composants de l'essieu
- Surmonte même les niveaux élevés de contre-tension sur la barre de direction avec une force minimale et évite d'endommager le soufflet antipoussière sur la rotule de suspension
- L'axe fileté peut être actionné manuellement ou à l'aide d'un tournevis
- Les pieds de support (réf. 1952003700) ou le pied de support (réf. 1952003701) peuvent être déplacés latéralement et fixés selon la conception du cadre de support
- L'utilisation de sangles garantit la sécurité et protège les composants
- Elimine le besoin d'une seconde personne lors de la dépose et de l'installation. Installation rapide
- Application universelle pour la dépose et l'installation de pièces d'essieu sur les voitures jusqu'aux fourgonnettes
- Aide utile lors de la dépose de l'ensemble amortisseur de l'alésage de serrage
- Pas d'inclinaison lors du positionnement du tenon de la rotule de suspension sur l'essieu
- Dégagement optimal lors du travail sur l'arbre d'entraînement, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!