Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montage universel
Support de montage universel - 1
Support de montage universel - 2
Support de montage universel - 3
Support de montage universel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montage universel

Aide au montage universelle pouvant être utilisée même lorsqu'une seule personne réalise les travaux d'installation. Longue capacité d'extension pour faciliter le travail.

  • Capacité de charge: 60 kg
  • Longueur min./max.: 145-290 cm
  • Pente de toit max.: 50 Degré
  • Poids du produit (par pièce): 1870 g
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
Art. N° Capacité de charge Longueur min./max. Pente de toit max. Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962980850
60 kg 145-290 cm 50 Degré 1870 g
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
  • Facile à utiliser

  • Extrêmement sûr

  • Conception robuste

  • Utilisation d'une seule main

  • Réglage en continu

  • Avance automatique

  • Les joints à rotule et les plaques en caoutchouc antidérapant permettent un positionnement jusqu'à des pentes de toit de 50°