Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bride tournante emboutie inox
Bride tournante emboutie inox - 1
Bride tournante emboutie inox - 2
Bride tournante emboutie inox - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bride tournante emboutie inox

Pour les raccordements de tuyauterie à pression limitée.

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions
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
Pression nominale maximale 10 bar.


Les montages avec brides tournantes embouties nécessitent l'utilisation de collets à souder sur les tuyaux pour maintenir les brides en place.


Disponibles en inox A2 304L et A4 316L.

Norme DIN 2642. Article ni repris, ni échangé.