Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse à fils métalliques, acier inoxydable
Idéale pour éliminer la peinture et la corrosion des assemblages et carrosseries de véhicule en aluminium, en particulier sur les rivets des carrosseries de camions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
pas d'effet de sablage
Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :
- Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar
- Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar
- Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!