Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse d'extrémité
Brosse d'extrémité - 1
Brosse d'extrémité - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse d'extrémité

Avec tige

  • Diamètre: 20 mm
  • Diamètre du corps: 25 mm
  • Longueur utile de fil: 30 mm
  • Longueur: 60 mm
  • Diamètre de câble: 0,3 mm
  • Diamètre de tige: 6 mm
  • Vitesse de rotation maxi: 20000 tr/min
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
Art. N° Diamètre Diamètre du corps Longueur utile de fil Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071469042
20 mm 25 mm 30 mm 60 mm
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
Avec fil ondulé

Indication

Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !