Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse d'extrémité Fil acier (ondulé, rangée unique)
Brosse d'extrémité Fil acier (ondulé, rangée unique) - 1
Brosse d'extrémité Fil acier (ondulé, rangée unique) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse d'extrémité Fil acier (ondulé, rangée unique)

Idéal pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier et en métal coulé. Pour travaux de brossage légers comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Stabilité accrue pendant le brossage

  • Les brins de fils métalliques se soutiennent mutuellement
Indication
  • Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité des brosses, en particulier dans le cas des meuleuses droites et des meuleuses manuelles

  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Article ni repris, ni échangé.