Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs
Petite brosse universelle pour le nettoyage des ongles, des mains et des bras, ainsi que de tout un éventail de surfaces et de récipients
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Surfaces arrondies pour une capacité de nettoyage accrue
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en plusieurs couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité aux procédures HACCP et la prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
La petite brosse à main ergonomique convient au nettoyage des ongles, des mains et des bras, ainsi qu'au nettoyage de diverses surfaces ou récipients. Convient également parfaitement au nettoyage de petites pièces sur les machines, de couteaux, de planches à découper et d'autres articles similaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!