Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse conique Acier tressé avec filetage de raccordement M14
Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier et la fonte dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour le brossage moyen à intensif.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au tressage anti-horaire sur la brosse conique
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Utiliser avec une meuleuse d'angle pour des résultats optimaux.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
- Usinage des cordons de soudure
- Elimination du tartre, de la rouille, du vernis, des scories, etc.
- Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!