Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour le brossage moyen à intensif.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au nouage en sens anti-horaire sur la brosse conique
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
Détartrage | 35 - 45 | |||||||
Polissage | 30 - 40 | |||||||
Usinage du plastique | 15 - 25 |
- Usinage des cordons de soudure
- Elimination du tartre, de la rouille, du vernis, des scories, etc.
- Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!