Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse cylindrique mèches torsadées Acier tressé avec filetage de raccordement M14
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier et en fonte. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Traitement efficace de grandes surfaces avec une résistance élevée à l'usure grâce au tressage en sens horaire sur la brosse cylindrique mèches torsadées
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser des meuleuses d'angle puissantes.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
- Elimination des résidus de scories, de rouille, de tartre, de béton
- Nettoyage des cordons de soudure
- Elimination du vernis et de la peinture
- Préparation des surfaces métalliques avant la peinture
- Ateliers de métallurgie, entreprises de soudage, secteur automobile, construction navale/chantiers navals
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!