Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse de lavage L, poils durs
Brosse de lavage L, poils durs - 1
Brosse de lavage L, poils durs - 2
Brosse de lavage L, poils durs - 3
Brosse de lavage L, poils durs - 4
Brosse de lavage L, poils durs - 5
Brosse de lavage L, poils durs - 6
Brosse de lavage L, poils durs - 7
Brosse de lavage L, poils durs - 8
Brosse de lavage L, poils durs - 9
Brosse de lavage L, poils durs - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse de lavage L, poils durs

Brosse multi-usage pour les saletés tenaces, convient également aux grandes surfaces.

  • Matière: Polypropylène, acier inoxydable
  • Matière des poils: Polyester
  • Longueur: 200 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Hauteur: 60 mm
  • Longueur des poils: 36 mm
  • Température d'utilisation min./max.: -20 à 80 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Matière des poils Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891350684
Jaune Polypropylène, acier inoxydable Polyester 200 mm
1 pcs
0891350681
Rouge Polypropylène, acier inoxydable Polyester 200 mm
1 pcs
0891350683
Blanc Polypropylène, acier inoxydable Polyester 200 mm
1 pcs
0891350682
Vert Polypropylène, acier inoxydable Polyester 200 mm
1 pcs
0891350680
Bleu Polypropylène, acier inoxydable Polyester 200 mm
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
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé.



Poils rigides et inclinés


pour un accès plus facile dans les recoins et les fissures



Filaments extrêmement résistants à une extrémité de la brosse


qui permettent de détacher les saletés les plus tenaces



La conception ergonomique offre une meilleure prise en main


idéale pour nettoyer de grandes surfaces



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.