Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse de lavage, 150 x 250 mm
Brosse de lavage pour voiture avec passage d'eau, raccord tournant et bord en caoutchouc.
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
- Un passage d'eau assure une distribution optimale de l'eau
- Brosse montée sur pivot avec mouvement rotatif breveté
- Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones
- Pointes divisées permettant de bien transporter l'eau
- Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils divisés et donc assouplis
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Brosse de lavage multi-usage pour un nettoyage efficace et rapide des voitures et des véhicules commerciaux. La tête de brosse réglable et les poils disposés en diagonale permettent un nettoyage efficace des zones difficiles d'accès. La brosse peut être utilisée comme une brosse d'alimentation en eau ou pour le nettoyage en immersion.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!