Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse de lavage, 150 x 250 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse de lavage, 150 x 250 mm

Brosse de lavage pour voiture avec passage d'eau, raccord tournant et bord en caoutchouc.

  • Matière: Polypropylène - PP
  • Matière des poils: Polybutylène téréphtalate - PBT
  • Couleur: Rouge, Noir
  • Longueur: 250 mm
  • Largeur: 115 mm
  • Hauteur: 150 mm
  • Longueur des poils: 47 mm
  • Température d'utilisation max.: 50 °C
  • Version: Angle réglable, Avec passage de l'eau et bord en caoutchouc
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
Art. N° Matière Matière des poils Couleur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891350100
Polypropylène - PP Polybutylène téréphtalate - PBT Rouge, Noir 250 mm
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
  • Un passage d'eau assure une distribution optimale de l'eau

  • Brosse montée sur pivot avec mouvement rotatif breveté

  • Poils disposés en diagonale pouvant atteindre toutes les zones

  • Pointes divisées permettant de bien transporter l'eau

  • Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils divisés et donc assouplis

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.