Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse de lavage XL, extra dure
Brosse de lavage XL, extra dure - 1
Brosse de lavage XL, extra dure - 2
Brosse de lavage XL, extra dure - 3
Brosse de lavage XL, extra dure - 4
Brosse de lavage XL, extra dure - 5
Brosse de lavage XL, extra dure - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse de lavage XL, extra dure

Grande brosse de lavage à poils extra durs pour éliminer les saletés tenaces

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les poils inclinés et extra durs améliorent l'effet de nettoyage, en particulier dans les coins et les crevasses



La conception ergonomique garantit une meilleure prise en main, idéale pour le nettoyage de grandes surfaces



Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A