Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse précise à technologie Ultra-safe
Brosse précise à technologie Ultra-safe - 1
Brosse précise à technologie Ultra-safe - 2
Brosse précise à technologie Ultra-safe - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse précise à technologie Ultra-safe

Convient pour une utilisation comme brosse à pâtisserie ou à glacer, ou pour un nettoyage précis dans des environnements secs

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Technologie Ultra-safe


  • La disposition des filaments de sécurité augmente la capacité de nettoyage et facilite le séchage et le contrôle du dispositif de nettoyage

  • Le motif de rognage des unités de filament augmente également l'efficacité du nettoyage grâce à sa dynamique de mouvement

  • La direction de la brosse détermine la force des performances de nettoyage

  • Réduction du risque de perte du filament

  • Processus de coulage pour remplissage


Prise en main confortable grâce au manche arrondi ergonomique



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développée pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher

  • Conforme à la norme BRC 7 relative à la sécurité alimentaire (1/2105) pour l'utilisation de dispositifs de nettoyage basés sur une conception hygiénique, ainsi qu'aux programmes d'exigences en matière de sécurité alimentaire conformes à la norme ISO/TS 22002-1:2009 de 2013.


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A