Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse rotative satinée pour bois Ondulé, avec orifice
En raison de la disposition spéciale des fils, la brosse est particulièrement adaptée aux travaux de brossage lourds et peut être utilisée pour un brossage agressif. Idéal pour le ponçage, le polissage, le lissage, le matage et la structuration.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellent pour les travaux de structuration de surface sur des pièces à grande échelle
- Effet de brossage augmenté
- Maintien supplémentaire des fils à travers la construction à fils
- Pour une utilisation sur les meuleuses
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Peut être utilisé sur tous les décapeurs standard
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
- Ebavurage et élimination de la rouille et de la saleté
- Brossage des bagues annuelles molles dans le bois de résineux
- Dégrossissage de surfaces des bois durs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!