Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse en fils toronnés
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Fils en acier laitonné toronnés
- Epaisseur des fils : 0,27 mm
Pour polisseuse réf. 0702460.
Pour l'ébavurage des pièces en acier et l'élimination de la rouille et de la contamination des surfaces métalliques.
Pour le brossage des cernes de bois tendres et le meulage des surfaces en bois dur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!