Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse nettoyante pour REBAR avec filetage de raccordement M8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse nettoyante pour REBAR avec filetage de raccordement M8

Pour le nettoyage des trous d'alésage pour barres d'armatures coulées dans le mortier (WIT-VM 250, REBAR ; WIT-PE-500, REBAR)

  • Longueur: 180 mm
  • Longueur de remplissage: 140 mm
  • Filetage de raccordement: M8

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de foret nominal Adapté au diamètre de tige Convient pour tirant W-ZA Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0903489012
16 mm 12 mm M12 17,5 mm
1 pcs
0903489016
20 mm 16 mm M16 22 mm
1 pcs
0903489020
25 mm 20 mm M20 27 mm
1 pcs
0903489010
14 mm 10 mm 15,5 mm
1 pcs
0903489014
18 mm 14 mm 19,5 mm
1 pcs
0903489025
32 mm 24 mm, 25 mm 34 mm
1 pcs
0903489028
35 mm 28 mm 37 mm
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
Brosse métallique avec filetage de raccordement M8