Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse nettoyante pour béton avec filetage de raccordement M6
Brosse nettoyante pour béton avec filetage de raccordement M6 - 1
Brosse nettoyante pour béton avec filetage de raccordement M6 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse nettoyante pour béton avec filetage de raccordement M6

Pour le nettoyage des trous de perçage des systèmes de scellement WIT dans le béton (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)

  • Diamètre de foret nominal: 18 mm
  • Pour tige d'ancrage: M16
  • Pour douille taraudée: M12
  • Longueur: 185 mm
  • Longueur de remplissage: 100 mm
  • Filetage de raccordement: M6
  • Matière: Acier
  • Matériau du câble: Acier inoxydable
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
Art. N° Diamètre de foret nominal Pour tige d'ancrage Pour douille taraudée Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0905499004
18 mm M16 M12 185 mm
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
  • Brosse métallique avec filetage de raccordement M6