Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse nettoyante pour béton et maçonnerie avec filetage de raccordement M6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse nettoyante pour béton et maçonnerie avec filetage de raccordement M6

Pour le nettoyage des trous de perçage des systèmes de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, VIS A BETON WIT, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

  • Filetage de raccordement: M6
  • Matière: Acier
  • Matériau du câble: Acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de foret nominal Pour tige d'ancrage Pour douille taraudée Convient pour tamis Quantité Cdt
Prix/Cdt
0903489620
20 mm SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200
1 pcs
0903489626
26 mm M24 FT M20
1 pcs
0903489616
16 mm M12 SH 16 x 85
1 pcs
0903489632
32 mm
1 pcs
0903489622
22 mm M20 M12
1 pcs
0903489614
14 mm M12 M10
1 pcs
0903489612
12 mm M10, M12 M6 SH 12 x 80, WIT-SH 12/50
1 pcs
0903489618
18 mm M16 M10, M12 WIT-SH 18/95
1 pcs
0903489610
10 mm M8 M6
1 pcs
0903489628
28 mm M24 FT M16
1 pcs
0903489624
24 mm M20 FT M16
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
  • Brosse en fils d'acier inoxydable avec filetage de raccordement M6