Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse en plastique
Brosse en plastique - 1
Brosse en plastique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse en plastique

Brosse monomatière pour l'industrie agro-alimentaire

  • Matériau du câble: Acier inoxydable A2
  • Nombre de rangées: 3 PCS
  • Diamètre de câble: 0,35 mm
  • Longueur des poils: 35 mm
  • Largeur: 35 mm
  • Longueur: 290 mm
  • Longueur de tête: 135 mm
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
Art. N° Matériau du câble Nombre de rangées Diamètre de câble Longueur des poils Quantité Cdt
Prix/Cdt
0697141
Acier inoxydable A2 3 PCS 0,35 mm 35 mm