Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse pouce à rechampir extra

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse pouce à rechampir extra

La brosse traditionnelle haute qualité

  • Matière des poils: Soie de Chine
  • Matière du manche: Bois

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de bague du pinceau Longueur des poils Matière des poils Matière du manche Quantité Cdt
Prix/Cdt
06933012
21 mm 58 mm Soie de Chine Bois
1 pcs
06933010
18 mm 55 mm Soie de Chine Bois
1 pcs
06933014
25 mm 72 mm Soie de Chine Bois
1 pcs
06933016
29 mm 76 mm Soie de Chine Bois
1 pcs
069330130
15 mm 49 mm Soie de Chine Bois
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
Soies


  • Soie de Chine blanche extra

  • Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité

  • Montage sur fleur : meilleur lissage

  • Collet ficelle : soies resserées (sauf sur 3/0 et 0)

Virole cuivre double


  • Protège de la corrosion

  • Utilisation intensive

  • Application sans traces

  • Sertissage : résistance au gonflement du bois

Manche


  • Bois, galbé et satiné

  • Pointe couleur