Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse pouce extra

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse pouce extra

La brosse traditionnelle haute qualité

  • Matière des poils: Soie de Chine
  • Matière du manche: Bois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de bague du pinceau Longueur des poils Matière des poils Matière du manche Quantité Cdt
Prix/Cdt
06933026
80 mm Soie de Chine Bois
1 pcs
06933028
80 mm Soie de Chine Bois
1 pcs
06933024
25 mm 68 mm Soie de Chine Bois
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
Soies


  • Soie de Chine blanche extra

  • Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité

  • Montage sur fleur : meilleur lissage

  • Collet ficelle : soies resserées (sauf sur 3/0 et 0)

Virole cuivre double


  • Protège de la corrosion

  • Utilisation intensive

  • Application sans traces

  • Sertissage : résistance au gonflement du bois

Manche


  • Bois, galbé et satiné

  • Pointe couleur