Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse rotative Acier noueux, avec tige
Brosse rotative Acier noueux, avec tige - 1
Brosse rotative Acier noueux, avec tige - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse rotative Acier noueux, avec tige

Idéale pour les pièces en acier et en fonte. Pour le brossage moyen à intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Effet de brossage agressif avec grande résistance à l'usure grâce aux fils noués

  • Accès optimal aux zones difficiles d'accès telles que les rainures et les renfoncements

  • Effet de brossage agressif grâce à la grande rigidité des nœuds de fil

  • Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
Indication
  • Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 500 W.

  • Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse.

  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
ActionVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse circonférentielle [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25