Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brouette

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brouette

Bas propylène très stable facile à nettoyer et résistant aux impacts.

  • Contenu: 100 L
  • Diamètre de roue: 400 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Contenu Diamètre de roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0998010
Rouge, Gris acier 100 L 400 mm
1 pcs
099801
Rouge 100 L 400 mm
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
  • Bac résistant aux UV

  • Châssis zingué galvanisé (tube de 30 mm de diamètre