Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brouette Polypro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brouette Polypro

Résistante et légère

  • Couleur: Rouge, Gris anthracite
  • Contenu: 110 L

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Diamètre de roue Couleur Contenu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0998100101
Roue à chambre à air 380 mm Rouge, Gris anthracite 110 L
1 pcs
0998100102
Roue à voile plein 400 mm Rouge, Gris anthracite 110 L
1 pcs
0998100103
360 mm Rouge, Gris anthracite 110 L
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
  • Brouette équipée d’une caisse étroite (60cm) et profonde passant toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.

  • Caisse polypro, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.

  • Châssis ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d’un butoir de déversement.

  • Poignées bi-matières pour un meilleur confort et ergonomie lors de l’utilisation.

  • Encoches sur le haut de la caisse pour le maintien des manches des outils.



Disponible avec 3 types de roue:


  • 0998 100 101 : Brouette polypro avec roue gonflée

  • 0998 100 102 : Brouette polypro avec roue pleine dure.

  • 0998 100 103 : Brouette polypro avec roue increvable (PU)
IndicationFabriquée en France