Forgé dans un acier chrome vanadium
Tête de frappe sécurisée trempée
Evite le champignonnage de la tête de frappe et la projection d'éclats.
Corps trempé sur toute sa longueur
Particulièrement robuste et résistant à l'usure.
Lame réaffûtable
Poignée pare-coups en PVC résistant à l'huile
Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors de la frappe.
Force de recul
Absorbés par la poignée.
Corps octogonal
Evite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!