Burin pour carrelage Premium avec emmanchement SDS-max
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Burin pour carrelage Premium avec emmanchement SDS-max
Lame 25 % plus large par rapport à la norme du marché (40 mm de large) pour un plus grand pouvoir d'élimination
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
- Lame ergonomique pour une position de travail optimale sur les murs, les planchers et dans les joints
- Gain de temps car la sous-surface n'est que légèrement endommagée
Domaine d'application
Pour enlever les carreaux. Egalement adapté à la maçonnerie légère.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!