Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Burin de mécanicien avec protection pare-coups
Poignée pare-coups bi-matière offrant une excellente prise en main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Forgé en acier trempé chrome-vanadium
- Trempé en continu afin que la dureté, comprise entre 54 et 58 HRC s'applique sur l'ensemble de l'outil
- Traitement thermique à coeur sur l'ensemble de la longueur permettant le réaffûtage
- Protection pare-coups bi-matière
Tête de frappe de sécurité conforme à la norme DIN 7255 revenue pour obtenir une dureté comprise entre 38 et 46 HRC
- Evite les éclatements dangereux lors de la frappe
- Limite l'effet de champignonnage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!