Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour le montage efficace des connecteurs avec préperçage CNC ou VBL-2
- Surface de montage plate pour les connecteurs
- Le raccord et le trou de perçage ne sont pas endommagés
- Fixation large pour positionnement au bord du matériau
- Les joints sont montés en fonction de l'angle. Avec goupillage simple, les fixations peuvent être abaissées
- Pour connecteurs : SV 30, SV 20 E
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!